Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSCZ01
Cod. Produttore
XSCZ01
Cod. EAN
3666916060742

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP68
  • Dimensioni: 40x40x117 mm
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Compatibile con: XS7, XS8, XT7
  • Tipo: Coperchio esterno
  • Categoria: Accessori protezione
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il coperchio esterno IP68 è dedicato alla gamma XS, un'offerta di sensori induttivi di prossimità. È progettato per sensori XS7, XS8 e XT7 (formato 40mm x 40mm x 117mm).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Coperchio senza LED

Accessorio

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT