Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1010CH
Cod. Produttore
2CSK1010CH
Cod. EAN
8012542000556

Informazioni di prodotto

Intermediate switch, 16A - 250V~ Intermediate switch 1P White - Chiara

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Invertitore 1P 16AX della serie Chiara, ideale per installazioni incassate con fissaggio a vite. Realizzato in plastica resistente, è un dispositivo modulare per interruttori domestici con comando a bascula/tasto. Presenta un design semplice e funzionale, con un solo modulo da frutto e una bascula di azionamento singola, perfetto per gestire il comando invertitore in ambienti residenziali. La sua finitura neutra e la compatibilità con placche di montaggio lo rendono una soluzione pratica e versatile per l'impiantistica elettrica domestica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Intermediate switch, 16A - 250V~

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

42 mm

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Altro

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Invertitore unipolare 16AX 1 modulo uso civile residenziale

€ 9,26 x 1 pz.
(pz.)