› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili

Invertitore Uniko Vimar Arkè Grigia 1 modulo incasso

Cod. Rexel FD4B.V19.CU
Cod. Produttore 4B.V19.CU
Cod. EAN 8053839320551

Informazioni principali

  • Serie: Uniko Vimar Arkè
  • Colore: Grigio
  • Tipo funzionamento: Invertitore
  • Tipo comando: Bascula/tasto
  • Numero moduli: 1 modulo da frutto
  • Montaggio: Installazione a incasso

Descrizione del prodotto

Interruttore a incasso in plastica di colore grigio, con comando a bascula/tasto e funzionamento invertitore. Progettato per essere bloccato in posizione, è costituito da un singolo elemento di comando con un modulo da frutto. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e professionali, combina funzionalità e design essenziale per un utilizzo versatile e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Vimar Arkè Grigia Composizione: Elemento di comando Tipo funzionamento: Invertitore Tipo di comando: Bascula/tasto Numero moduli da frutto: 1 Montaggio: Installazione a incasso

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

16 V

tipo di montaggio

Installazione a incasso

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

250 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

47,6 mm

profondità dell'apparecchio

45,3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

Numero moduli da frutto

1

Invertitore Uniko Vimar Arkè Grigia 1 modulo incasso