›

Invertitore Uniko Vimar Arkè Bianco 1 modulo incasso

Cod. Rexel FD4B.V19B.CU
Cod. Produttore 4B.V19B.CU
Cod. EAN 8053839320582

Informazioni principali

  • Serie: Uniko Vimar Arkè
  • Colore: Bianca
  • Tipo funzionamento: Invertitore
  • Tipo comando: Bascula/tasto
  • Moduli da frutto: 1
  • Montaggio: Incasso

Descrizione del prodotto

Interruttore a bascula da incasso realizzato in plastica di colore bianco, progettato per il comando di dispositivi elettrici con funzionamento invertitore. Dotato di un singolo modulo da frutto e un unico tasto per un’installazione semplice e sicura grazie al sistema di fissaggio a bloccare in posizione. Ideale per applicazioni residenziali e professionali che richiedono un controllo affidabile e dal design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Vimar Arkè Bianca Composizione: Elemento di comando Tipo funzionamento: Invertitore Tipo di comando: Bascula/tasto Numero moduli da frutto: 1 Montaggio: Installazione a incasso

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

16 V

tipo di montaggio

Installazione a incasso

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

250 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

47,6 mm

profondità dell'apparecchio

45,3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

Numero moduli da frutto

1

Invertitore Uniko Vimar Arkè Bianco 1 modulo incasso