Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BCCU.JG
Cod. Produttore
4BCCU.JG
Cod. EAN
8053839328076

Informazioni di prodotto

Uniko Bticino Matix Go Grigia
Interruttore a incasso unipolare in plastica grigia, dotato di comando a bascula/tasto con funzionamento invertitore. Progettato per il fissaggio tramite bloccaggio in posizione, è composto da un singolo modulo da frutto, ideale per installazioni elettriche integrate con design sobrio e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Bticino Matix Go Grigia Composizione: Elemento di comando Tipo funzionamento: Invertitore Tipo di comando: Bascula/tasto Numero moduli da frutto: 1 Montaggio: Installazione a incasso

tensione nominale

16 V

tipo di montaggio

Installazione a incasso

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

250 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

45,2 mm

profondità dell'apparecchio

43,3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore invertitore bascula 1 modulo incasso grigio Matix Go