Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8852350000
Cod. Produttore
8852350000
Cod. EAN
4032248567355

Informazioni di prodotto

  • Tipo segnale: NPN/PNP
  • Tensione operativa: 24VDC
  • Funzione: Invertitore livello
  • Adattamento: Ottimale circuiti
  • Serie: JACKPAC

Documentazione tecnica

JPP NPN PNP 24VDC è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità nelle applicazioni industriali. Questo dispositivo integra tecnologia NPN e PNP con alimentazione a 24VDC, assicurando compatibilità e prestazioni ottimali in sistemi di controllo e automazione. La sua struttura è pensata per un facile fissaggio e connessione, anche se il tipo specifico di fissaggio e connettore è personalizzabile. Non schermato, questo prodotto è ideale per ambienti dove la protezione dalle interferenze elettromagnetiche non è prioritaria, offrendo una soluzione versatile e funzionale per le esigenze elettriche professionali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: L'invertitore di livello JPP converte i segnali NPN in segnali PNP e viceversa. È garantito così un adattamento ottimale ai circuiti disponibili.

tipo di fissaggio

Altro

tipo di connettore

Altro

Serie

JACKPAC

Produttore

Invertitore livello NPN PNP 24V DC per automazione industriale