Prodotti /

Cod. Rexel
SOEE90051310
Cod. Produttore
90051310

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 3,6 kW
  • Tipo: Inverter ibrido monofase
  • Serie: ZeroCO2 36
  • Efficienza elevata: Ottimizzata
  • Applicazione: Impianti fotovoltaici
  • Design: Compatto e versatile
  • Funzioni: Monitoraggio intelligente
  • Installazione: Facile e rapida
Inverter ibrido monofase progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale con potenze da 3 a 6 kW. Questo dispositivo rappresenta una soluzione avanzata per la gestione dell'energia, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale grazie alla tecnologia ZeroCO2. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un funzionamento affidabile e una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti. La sua struttura compatta e le prestazioni elevate lo rendono un componente essenziale per chi cerca innovazione e sostenibilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Inverter ibrido monofase ZeroCO2 36 progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e massima efficienza nella gestione delle fonti di energia rinnovabile. Questo dispositivo consente una conversione ottimale dell'energia solare, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per impianti fotovoltaici residenziali, l'inverter integra tecnologie avanzate per il monitoraggio e il controllo intelligente, facilitando la riduzione dei consumi e l'autonomia energetica. Il design compatto e la facilità di installazione ne fanno una soluzione versatile e performante per l'ottimizzazione dell'energia elettrica.

Produttore

Inverter ibrido monofase ZeroCO2 3.6 kW per impianti fotovoltaici residenziali