›

INVERTER ACH580-01-089A-4+J400+B056

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABACH58001089A4
Cod. Produttore ACH580-01-089A-4+J400+B056

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V trifase
  • Corrente nominale: 89 A
  • Serie: ACH580
  • Filtro EMC: J400 avanzato
  • Interfacce aggiuntive: B056
  • Controllo: Ventilatori, pompe, compressori
  • Comunicazioni: Modbus, BACnet
  • Funzioni: PID integrato, risparmio energia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inverter ABB ACH580‑01‑089A‑4+J400+B056, codice ABACH58001089A4. È un variatore di frequenza trifase 400 V per applicazioni HVAC, con corrente nominale 89 A, dotato di opzioni J400 (filtro EMC avanzato, protezioni) e B056 (interfacce aggiuntive). La serie ACH580 è progettata per controllo di ventilatori, pompe, compressori in edifici e impianti industriali, con funzioni dedicate (controllo pressione/corrente, PID integrato, risparmio energetico). L’inverter è dotato di interfaccia utente intuitiva, funzioni di diagnostica, comunicazioni bus (Modbus, BACnet, ecc.). È adatto a sistemi climatici complessi in grandi edifici.
INVERTER ACH580-01-089A-4+J400+B056