Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
caratteristica di intervento
C
tipo di tensione
AC
categoria di sovratensione
3
con dispositivo di bloccaggio
grado di inquinamento
2
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
10 kA
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
sezione conduttore collegabile unifilare
25
corrente di guasto nominale
0.03 A
grado di protezione (IP)
IP2X
numero di poli protetti
classe di limitazione energetica
larghezza in unità di suddivisione
tensione di dimensionamento
230 V
resistenza a corrente impulsiva
0.25 kA
tipo di corrente di guasto
frequenza
50/60 Hz
profondità di incasso
69 mm
tensione di isolamento nominale Ui
500
corrente di dimensionamento
6 A
conduttore neutro a connessione
numero di poli (totale)
sezione conduttore collegabile multifilare
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te