›

INTERRUTTORI DI SICUREZZA

Cod. Rexel TEXCSTE7311
Cod. Produttore XCSTE7311
Cod. EAN 3666916046869

Informazioni principali

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione solenoide: 24 V
  • Contatti principali: 2 NC, apertura lenta
  • Contatti ausiliari: 1 NC, apertura lenta
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale: 0.55 A a 125 V DC
  • Materiale corpo: Poliammide (PA)
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza a chiave XCSTE per porte di protezione con blocco tramite solenoide ha una testa a torretta regolabile e un corpo in poliammide con rivestimento rosso. Ha inoltre un ingresso del passacavo Pg 11 che consente un'installazione flessibile. Presenta 2 contatti principali break-before-make (ad apertura lenta) con azionamento a chiave; gli stati di contatto vengono indicati quando la chiave è inserita. Presenta, inoltre, 1 contatti ausiliari normalmente chiusi, azionati dal solenoide; gli stati di contatto vengono indicati quando il solenoide non è alimentato. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

110 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

33 mm

forza di chiusura

500 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS

INTERRUTTORI DI SICUREZZA
€ 200,92 x 1 pz.
(pz.)