Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL766B1
Cod. Produttore
XCSL766B1
Cod. EAN
3666916008683

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Blocco chiave: Sblocco su energizzazione
  • Ingresso cavo: PG 13,5 filettato
  • Indicatore: Stato operativo
  • Funzione: Sblocco d'emergenza
  • Serie: Schneider Legacy Products

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSL766B1 è un interruttore di sicurezza di alta qualità, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Dotato di un indicatore di stato, offre una chiara visualizzazione delle condizioni operative. La funzione di sblocco d'emergenza assicura un intervento rapido in situazioni critiche, mentre il rilascio ausiliario aggiunge un ulteriore livello di praticità. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e controllo, rendendolo un'ottima scelta per ogni ambiente elettrico.

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

larghezza del sensore

44 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

177,8 mm

lunghezza del sensore

25,4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con sblocco ausiliario

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Schneider Legacy Products