Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL764B1
Cod. Produttore
XCSL764B1
Cod. EAN
3666916048177

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Corrente massima: 15 A
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione sovratensione: Sì per circuito segnalazione
  • Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz
  • Consumo potenza: 10 VA
  • Grado di sicurezza: Categoria 4, PL e, SIL 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INTERRUTTORE DI SICUREZZA TEXCSL764B1, un prodotto della linea Preventa XCS. Progettato per garantire la massima sicurezza, questo interruttore è dotato di un indicatore di stato che facilita il monitoraggio delle funzioni. Grazie al principio della corrente parassita, offre un affidabile blocco di sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione, è la scelta perfetta per chi cerca qualità e sicurezza in un unico dispositivo.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS