Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL764B2
Cod. Produttore
XCSL764B2
Cod. EAN
3666916048160

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Corrente max carico: 15 A
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione sovratensione: circuito segnalazione
  • Frequenza alimentazione: 50/60 Hz
  • Classe protezione elettrica: Classe I
  • Impulso di tensione nominale: 6 kV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSL764B2 è un interruttore di sicurezza altamente affidabile, progettato per garantire la massima protezione nelle applicazioni elettriche. Con un indicatore di stato integrato, offre una chiara visibilità sul funzionamento. Questo interruttore utilizza il principio della corrente parassita per il blocco di sicurezza, rendendolo ideale per funzioni di sicurezza. La sua costruzione robusta e l'affidabilità lo rendono una scelta eccellente per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS