Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL764B3
Cod. Produttore
XCSL764B3
Cod. EAN
3666916008706

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE INTERBLOCCO 300 VCA 10 A S XCSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSL764B3 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Dotato di un indicatore di stato, permette di monitorare facilmente il funzionamento. La funzione di sblocco d'emergenza offre un ulteriore livello di sicurezza, rendendolo ideale per ambienti in cui la sicurezza è fondamentale. Questo interruttore è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni elettriche sicure e pratiche.

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

177,8 mm

lunghezza del sensore

25,4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS