Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104700R1
Cod. Produttore
1SDA104700R1
Cod. EAN
8015644067922

Informazioni di prodotto

XT6 W FP 800A 4p HR HR IEC/UL

Documentazione tecnica

L'interruttore fisso XT6 4 poli è progettato per l'installazione in impianti elettrici con connessione a bullone, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. È dotato di terminali con vite M8 e accessori specifici per il fissaggio, assicurando la massima stabilità. La sua struttura compatta e robusta è conforme agli standard IEC e UL, adatta per l'uso in sistemi di distribuzione elettrica industriale e civile. L'apparecchio è predisposto per l'installazione da incasso, con dimensioni ottimizzate per facilitare l'integrazione in quadri elettrici. Il design permette l'uso di cavi o barre isolate, con la possibilità di eseguire prove di tipo specifiche per garantire la sicurezza dell'impianto. Questo interruttore rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici a 4 poli, assicurando prestazioni elevate e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER XT6 800 FOUR-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore XT6 W FP 800A 4 poli HR IEC/UL industriale