› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Interruttore XENIA 2.0 ON/OFF IP66 resistente polvere acqua uso industriale esterno

Cod. Rexel L181705W50
Cod. Produttore 81705W50
Cod. EAN 8033913126910

Informazioni principali

  • Serie: XENIA 2.0
  • Tipo: Interruttore ON/OFF
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Esterni e ambienti difficili
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga durata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Design: Funzionale e robusto

Descrizione del prodotto

Il modello L181705W50 è un interruttore XENIA 2.0 ON/OFF, progettato per garantire un'eccellente protezione grazie al suo grado di protezione IP66. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti esterni e condizioni difficili, assicurando resistenza alla polvere e all'acqua. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore offre un'affidabilità senza pari e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione ON/OFF permette un controllo semplice e immediato, rendendolo adatto per vari utilizzi in ambito industriale e commerciale. Grazie al design funzionale e robusto, questo interruttore si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: Il modello L181705W50 è un interruttore XENIA 2.0 ON/OFF, progettato per garantire un'eccellente protezione grazie al suo grado di protezione IP66. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti esterni e condizioni difficili, assicurando resistenza alla polvere e all'acqua. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore offre un'affidabilità senza pari e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione ON/OFF permette un controllo semplice e immediato, rendendolo adatto per vari utilizzi in ambito industriale e commerciale. Grazie al design funzionale e robusto, questo interruttore si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico, garantendo prestazioni elevate e sicurezza.
Interruttore XENIA 2.0 ON/OFF IP66 resistente polvere acqua uso industriale esterno