› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Interruttore XENIA 2.0 35 30L ON/OFF IP66 resistente polvere acqua per uso industriale e commerciale

Cod. Rexel L181706W07
Cod. Produttore 81706W07
Cod. EAN 8033913127054

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Funzione: ON/OFF
  • Serie: XENIA 2.0
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Controllo: Carichi elettrici

Descrizione del prodotto

Il dispositivo XENIA 2.0 35 30L ON/OFF è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni grazie alla sua protezione IP66, che lo rende resistente alla polvere e all'acqua. Questo interruttore offre un'operatività semplice e intuitiva, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del dispositivo è progettato per resistere a condizioni atmosferiche avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua funzionalità ON/OFF è perfetta per il controllo di carichi elettrici, rendendolo un elemento essenziale per la gestione efficiente dell'energia. Con una progettazione attenta ai dettagli, il dispositivo non solo soddisfa le esigenze pratiche, ma si integra anche esteticamente in qualsiasi impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il dispositivo XENIA 2.0 35 30L ON/OFF è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni grazie alla sua protezione IP66, che lo rende resistente alla polvere e all'acqua. Questo interruttore offre un'operatività semplice e intuitiva, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del dispositivo è progettato per resistere a condizioni atmosferiche avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua funzionalità ON/OFF è perfetta per il controllo di carichi elettrici, rendendolo un elemento essenziale per la gestione efficiente dell'energia. Con una progettazione attenta ai dettagli, il dispositivo non solo soddisfa le esigenze pratiche, ma si integra anche esteticamente in qualsiasi impianto elettrico.
Interruttore XENIA 2.0 35 30L ON/OFF IP66 resistente polvere acqua per uso industriale e commerciale