› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Interruttore XENIA 2.0 34 24L ON/OFF IP66 controllo elettrico ambienti industriali

Cod. Rexel L181705W07
Cod. Produttore 81705W07
Cod. EAN 8033913126873

Informazioni principali

  • Serie: XENIA 2.0
  • Grado protezione: IP66
  • Tensione nominale: 24V
  • Tipo commutazione: ON/OFF
  • Resistente a: polvere e acqua
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Uso: controllo circuiti elettrici

Descrizione del prodotto

Il dispositivo XENIA 2.0 34 24L ON/OFF è progettato per garantire un controllo efficace e sicuro in ambienti industriali e commerciali. Con un grado di protezione IP66, questo interruttore è resistente a polvere e acqua, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni difficili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design ergonomico facilita l'utilizzo. Il dispositivo è dotato di funzioni di commutazione precise, che lo rendono perfetto per gestire circuiti elettrici con efficienza. La qualità dei materiali utilizzati nella produzione garantisce prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Questo interruttore è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità per il controllo elettrico in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Il dispositivo XENIA 2.0 34 24L ON/OFF è progettato per garantire un controllo efficace e sicuro in ambienti industriali e commerciali. Con un grado di protezione IP66, questo interruttore è resistente a polvere e acqua, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni difficili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design ergonomico facilita l'utilizzo. Il dispositivo è dotato di funzioni di commutazione precise, che lo rendono perfetto per gestire circuiti elettrici con efficienza. La qualità dei materiali utilizzati nella produzione garantisce prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Questo interruttore è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità per il controllo elettrico in ambienti esigenti.
Interruttore XENIA 2.0 34 24L ON/OFF IP66 controllo elettrico ambienti industriali