Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2662860000
Cod. Produttore
2662860000
Cod. EAN
4050118698213

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24-230VUC 1CO AU ED2
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 24-230V UC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento circuiti: elettrico separato
  • Applicazione: gruppo relè

Documentazione tecnica

Interruttore con azionamento monostabile non polarizzato, dotato di morsetti amovibili e indicatore a led integrato per una chiara segnalazione dello stato. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite, garantisce una connessione sicura e affidabile. Compatibile con tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC), questo apparecchio completo con base offre versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRS 24-230VUC 1CO AU per impianti residenziali industriali