Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093890
Cod. Produttore
M093890
Cod. EAN
7612270938902

Informazioni di prodotto

ON-OFF Switch, 25 A, acc. to EN 250/400 V AC, 1NO, 0NC, 0CO, El. Color: Grey, 1LED, Yellow, MW: 0.5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore unipolare da 25 ampere progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la protezione dei circuiti elettrici, offre una gestione efficiente del flusso di corrente con prestazioni costanti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, adatto all'uso in ambienti domestici e industriali. La sua struttura compatta facilita l'installazione in quadri elettrici standard, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: On-Off switches with switch position indication, according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO, Module width: 0,5/1

tipo di tensione di alimentazione

Altro

funzione di commutazione

Altro

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

Tipo Lampada

LED

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

E211

Produttore

ABB

Interruttore unipolare ON-OFF 25A 250V AC con LED giallo per impianti elettrici domestici e industriali