Descrizione del prodotto
Interruttore unipolare con illuminazione integrata, progettato per garantire un controllo sicuro e pratico degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un design compatto e funzionale che facilita l'installazione e l'uso quotidiano. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. La presenza dell'illuminazione permette di individuare facilmente lo stato dell'interruttore anche in condizioni di scarsa visibilità, migliorando la sicurezza e la comodità dell'ambiente elettrico. Descrizione del produttore: Color: Total White.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Screwless terminals.
Optional: locator LED lamp N2191.
Size: 1 module.