Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM229911
Cod. Produttore
M229911
Cod. EAN
8012542299110

Informazioni di prodotto

TL1 POLE Twilight switch

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore unipolare da palo con grado di protezione IP65, ideale per installazioni elettriche esterne che richiedono resistenza a polvere e acqua. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è adatto a impianti che necessitano di un dispositivo di comando robusto e duraturo. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono perfetto per applicazioni in ambienti esposti agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali e protezione efficace. Descrizione del produttore: TL1 POLE Twiligt switches for pole mounting

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

35 mm

senza alogeni

altezza

117 mm

profondità

70 mm

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di disinserzione

2 ... 200 lx

luminosità di accensione

2 ... 200 lx

Serie

TL Line

Produttore

ABB

Interruttore unipolare da palo IP65 resistente polvere e acqua per esterni