› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore unipolare 16AX antibatterico per ambienti igienici e sensibili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK207242R
Cod. Produttore 2CSK207242R1001
Cod. EAN 8012542072423

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 1P
  • Corrente: 16AX
  • Funzione: 1 via
  • Finitura: Antibatterico
  • Serie: Chiara antibacterial
  • Quantità consigliata: 16
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Protezione: Standard

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare da 16 ampere con funzione antibatterica, progettato per garantire elevati standard di igiene in ambienti sensibili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura un funzionamento affidabile e duraturo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e protezione contro la proliferazione di batteri, combinando efficienza e design essenziale. La sua composizione e il tipo di comando facilitano l’utilizzo quotidiano mantenendo un alto livello di pulizia. Descrizione del produttore: Chiara antibacterial, 2CSK1001CHB ,1 way switch 1P, 16AX, antibacterial

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Altro

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

81 mm

altezza dell'apparecchio

81 mm

profondità dell'apparecchio

32 mm

Serie

Chiara antibacterial

Interruttore unipolare 16AX antibatterico per ambienti igienici e sensibili