Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2153570000
Cod. Produttore
2153570000
Cod. EAN
4050118427110

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120V
  • Tipo contatto: 1CO AGSNO
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Corrente comando: Isolata
  • Corrente carico: Isolata
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a 120 V, dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a vite. L'apparecchio completo è fornito con base e include un indicatore a led per una facile verifica dello stato di funzionamento. Adatto per tensioni AC/DC, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per installazioni in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Gruppo relè innesto isolamento elettrico uso industriale civile