Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093863
Cod. Produttore
M093863
Cod. EAN
7612270938636

Informazioni di prodotto

ON-OFF Switch, 25 A, acc. to EN 250/400 V AC, 3NO, 0NC, 0CO, El. Color: Grey, MW: 1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore tripolare con portata di 25 ampere, progettato per garantire un’affidabilità elevata nelle applicazioni elettriche residenziali e industriali. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Costruito con materiali resistenti e di alta qualità, l’interruttore offre durabilità e prestazioni costanti nel tempo. La configurazione a tre poli lo rende ideale per la gestione di circuiti trifase, facilitando il controllo e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: On-Off switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25/32 A, 250/400 VACPDC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO/4 NO, Module width: 0,5/1

tipo di tensione di alimentazione

Altro

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

400 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

E211

Produttore

ABB

Interruttore tripolare 25A 250/400V AC sicurezza impianti elettrici residenziali industriali