›

Interruttore trasferimento automatico modulare 63A motorizzato tipo open transition per continuità alimentazione industriale e residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOTM63F4C20D40
Cod. Produttore OTM63F4C20D400C
Cod. EAN 6417019815671

Informazioni principali

  • Tipo: commutatore automatico
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 440 V
  • Modalità transizione: aperta 1-0-2
  • Autoalimentato con parametri fissi
  • Numero poli: 2P, 3P, 4P
  • Serie: OTM63_C_D
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con portata nominale di 63 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e continuità nell'alimentazione, assicurando l'interruzione tempestiva in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo, è un componente essenziale per impianti elettrici residenziali e industriali. La sua configurazione modulare facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with fixed operating parameters.

Caratteristiche tecniche

larghezza

286 mm

altezza

103 mm

profondità

131 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

380 ... 415 V

Serie

OTM63 C D

Interruttore trasferimento automatico modulare 63A motorizzato tipo open transition per continuità alimentazione industriale e residenziale