Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP104041R01
Cod. Produttore
4NWP104041R0001
Cod. EAN
7640169262197

Informazioni di prodotto

ATS-16A PowerValue

Documentazione tecnica

L'ATS-16 A è un interruttore automatico di trasferimento monofase a 2 poli, progettato per garantire un'alimentazione affidabile commutando rapidamente il carico tra due fonti di alimentazione AC indipendenti, sincrone o asincrone. È ideale per applicazioni che richiedono continuità di alimentazione, come il collegamento a due UPS con uscita sinusoidale basati sul principio di doppia conversione. Questo dispositivo supporta una corrente nominale di 16 A e tensioni nominali selezionabili tra 220, 230 e 240 VAC, con una finestra di accettazione della tensione regolabile da +/-12% a +/-20%. La frequenza nominale è selezionabile tra 50 e 60 Hz con una tolleranza del +/-15%. Il tempo massimo di trasferimento è di 15 millisecondi, garantendo un rapido passaggio tra le fonti senza interruzioni significative. L'ATS-16 A è dotato di protezione completa contro sovraccarichi e cortocircuiti, con capacità di sovraccarico variabile in funzione dell'intensità e della durata. È inoltre presente una protezione contro il ritorno di alimentazione (back feed) conforme alla norma EN62310-1. Il dispositivo presenta un involucro metallico di colore argento (RAL 9006), con dimensioni compatte (430 mm di larghezza, 315 mm di profondità e 44 mm di altezza, equivalente a 1U) e pesa circa 8 kg. Può essere montato su rack da 19 pollici o in verticale, con adeguati supporti forniti in dotazione. La gestione e il monitoraggio avvengono tramite un pannello operativo frontale con LED che indicano lo stato delle due fonti di alimentazione, la fonte preferita selezionabile tramite pulsante, lo stato del carico, e la presenza di eventuali guasti quali sovraccarichi, cortocircuiti o attivazione del contatto di emergenza (EPO). È presente inoltre un buzzer con comando ON/OFF e la possibilità di rilasciare un allarme premendo contemporaneamente due pulsanti. L'ATS-16 A integra interfacce di comunicazione RS232 e contatti a secco per segnalazioni di stato, allarmi e sovraccarichi, facilitando l'integrazione in sistemi di monitoraggio esterni. Il dispositivo è progettato per operare in ambienti con temperatura da 0 a 40 °C, umidità di esercizio dal 20% all'85% senza condensa, e un'altitudine massima di 1000 metri. Garantisce protezione IP30 e risponde agli standard di sicurezza IEC60950-1 e alle normative EMC più stringenti. In sintesi, l'ATS-16 A è un interruttore automatico di trasferimento affidabile e versatile, ideale per garantire continuità di alimentazione in impianti elettrici critici, con funzioni avanzate di protezione, monitoraggio e controllo integrate in un design compatto e robusto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Automatic transfer switch for PowerValue 11RT 1-3 kVA (B/S); max 16A

corrente nominale

16 A

larghezza

430 mm

altezza

43 mm

profondità

315 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

ATS

Produttore

ABB

Interruttore trasferimento automatico ATS 16A PowerValue per UPS monofase