Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2662950000
Cod. Produttore
2662950000
Cod. EAN
4050118698121

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24-230V
  • Tipo: presa relè industriale
  • Montaggio: a innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Versione: EMPTY ED2
  • Applicazione: uso industriale
  • Compatibilità: relè standard
  • Installazione: facile e rapida

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2662950000 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantendo un’installazione sicura e standardizzata negli impianti elettrici. Presenta un collegamento elettrico a raccordo a vite, che assicura una connessione affidabile e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un’alta qualità nei materiali e nelle prestazioni, offrendo robustezza e facilità di integrazione nei quadri elettrici. La sua configurazione è studiata per garantire sicurezza e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè industriale modulare TOS 24-230V per impianti elettrici professionali e domestici