Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2662920000
Cod. Produttore
2662920000
Cod. EAN
4050118698152

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24-230V
  • Corrente comando: 24VDC
  • Corrente carico: 2A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Tra circuiti comando e carico
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Utilizzo: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD2662920000 è un componente elettrico progettato per operare con tensione di ingresso sia AC che DC, garantendo versatilità nell’alimentazione. Dispone di un’uscita digitale di tipo specifico con tensione DC, ideale per applicazioni di controllo e automazione. È dotato di un indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo prodotto è caratterizzato da una tensione di uscita di 24V DC con una corrente nominale di 2A, assicurando affidabilità e prestazioni costanti in ambienti elettrici complessi. La sua costruzione è conforme agli standard della serie TERMSERIES, sinonimo di qualità e sicurezza nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido silenzioso isolamento elettrico uso industriale