Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 312 9
Cod. Produttore
KW 312 9
Cod. EAN
7320500308028

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2 posizioni mantenute
  • Colore: nero
  • Materiale: plastica nera
  • Contatti: autopulenti, senza blocco contatti
  • Installazione: senza attrezzi, rapida
  • Alta durata meccanica
  • Protezione elevata per ambienti estremi
  • Serie: MTS1

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico bipolare MTS1-10B con portata di 90 ampere, caratterizzato da un corpo nero e ghiera nera. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, combina robustezza e funzionalità in un design compatto ideale per impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: The MTS1-10B Toggle Switch is: 2-position - Maintained - Toggle switch - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Toggle Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MTS1

Produttore

ABB

Interruttore toggle 2 posizioni mantenuto nero plastica non illuminato uso industriale e civile