›

Interruttore termomagnetico 4 poli 400-4000A industriale XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100656R1
Cod. Produttore 1SDA100656R1
Cod. EAN 8056221007320

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 100-4000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Modello: TMA R 400 I3
  • Compatibilità: XT5

Descrizione del prodotto

TMA 400-4000 XT5 4P INN 100 IN è un accessorio per interruttori della serie Tmax XT di ABB, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono una protezione efficace e una gestione precisa della corrente nominale fino a 630A. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo, mentre il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione. L'accessorio è compatibile con trip unit Ekip Touch e Hi–Touch, supportando rating plug da 250A a 630A, con particolare attenzione alla sicurezza e alla facilità di collegamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 400 I3=2000...4000 A FULLY RATED NEUTRAL XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5000 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore termomagnetico 4 poli 400-4000A industriale XT5