› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore termomagnetico 3 poli Tmax XT5 2500-5000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100576R1
Cod. Produttore 1SDA100576R1
Cod. EAN 8056221006521

Informazioni principali

  • Descrizione: TMA 500-5000 XT5 3P
  • Tipo: Interruttore termomagnetico 3 poli
  • Corrente nominale: 500-5000 A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Rilascio termomagnetico
  • Applicazione: AC-DC
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo esentati

Descrizione del prodotto

Il dispositivo TMA 500-5000 XT5 3P è un trip unit per interruttori SACE Tmax XT, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile della protezione elettrica. Questo trip unit è compatibile con rating plug da 250A a 400A, ed è ideale per applicazioni che richiedono una regolazione accurata della corrente nominale fino a 400A. Il prodotto si caratterizza per una struttura robusta e un sistema di collegamento elettrico sicuro, con terminali fissati tramite viti con coppie di serraggio specifiche per assicurare un contatto stabile e duraturo. Il dispositivo dispone inoltre di indicatori LED che segnalano lo stato operativo e l’eventuale necessità di sostituzione delle batterie, facilitando così la manutenzione e il monitoraggio. Grazie alla sua affidabilità e precisione, il trip unit TMA 500-5000 XT5 3P rappresenta una soluzione efficace per la protezione e il controllo degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 500 I3=2500...5000 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5000 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore termomagnetico 3 poli Tmax XT5 2500-5000A industriale