› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore termomagnetico 3 poli 40-400A Tmax XT4 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067381R1
Cod. Produttore 1SDA067381R1
Cod. EAN 8015644012816

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200-400 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: Rilascio termomagnetico
  • Utilizzo: AC-DC
  • Grado di protezione: XT4
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

SG.TMA 40-400 XT4 3P è un accessorio elettrico progettato per l'integrazione con la serie Tmax XT di ABB. Si tratta di un componente modulare a tre poli che supporta correnti nominali fino a 400 A, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo dispositivo garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile, privo di contatti normalmente chiusi o aperti, ed è caratterizzato da un design robusto e compatto che facilita l'installazione e la manutenzione. La costruzione è studiata per assicurare elevate prestazioni e durabilità nel tempo, rispondendo alle esigenze di protezione e comando in impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 40 I3=200...400 A XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

300 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore termomagnetico 3 poli 40-400A Tmax XT4 industriale