Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2662890000
Cod. Produttore
2662890000
Cod. EAN
4050118698183

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24-230VUC 2CO AU ED2
  • Tensione: 24-230 V UC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico isolati
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il prodotto è un relè TRS con tensione di alimentazione universale da 24 a 230 V AC/DC, dotato di due contatti di commutazione (2CO) e indicatore a LED integrato per segnalare lo stato operativo. Presenta un azionamento monostabile non polarizzato e si caratterizza per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite. L'apparecchio completo include la base, garantendo facilità di installazione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo relè è progettato per offrire prestazioni versatili e sicurezza nel controllo di circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettrico 24-230V 2 contatti innesto per installazioni controllo