Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2855920000
Cod. Produttore
2855920000
Cod. EAN
4064675534228

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24-230VUC
  • Tipo contatti: 1CO AGSNO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento: circuiti elettricamente isolati
  • Applicazione: controllo relè
  • Versione: ED2 PB

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, completo di base e morsetti amovibili. Dotato di indicatore a led per una chiara visualizzazione dello stato di funzionamento. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite, supporta tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce una commutazione precisa e duratura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè temporizzato TRS 24-230V 1CO per automazione impianti