Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663160000
Cod. Produttore
2663160000
Cod. EAN
4050118697919

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 24-230VUC 1CO AGSNO ED2
  • Tensione comando: 24-230 V UC
  • Tipo contatto: 1 CO AGSNO
  • Isolamento circuiti: Isolati elettricamente
  • Montaggio: Innesto e spina a innesto
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD2663160000 è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato e dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro. Presenta un indicatore a led integrato che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a innesto, garantendo rapidità e affidabilità nelle installazioni. Questo prodotto è compatibile con tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC), offrendo versatilità per diverse applicazioni elettriche. La sua configurazione prevede un contatto 1CO AGSNO, ideale per un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettrico 24-230V 1CO innesto per impianti