Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2662960000
Cod. Produttore
2662960000
Cod. EAN
4050118698114

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24-230 V UC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento circuiti: Isolati elettricamente
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Applicazione: Gruppo relè

Documentazione tecnica

Interruttore temporizzato TRS con tensione di alimentazione universale da 24 a 230 V AC/DC, dotato di un contatto invertitore (1CO) e capacità di commutazione fino a 16 A. Progettato con azionamento monostabile non polarizzato, garantisce un funzionamento affidabile e preciso. Il dispositivo è completo di base e presenta un collegamento elettrico a vite per un’installazione sicura e semplice. Include un indicatore a LED per segnalare lo stato operativo, facilitando il controllo visivo. Questo interruttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono temporizzazioni accurate e versatilità di alimentazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè temporizzato TRS 24-230V 16A montaggio rapido industriale e civile