Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663050000
Cod. Produttore
2663050000
Cod. EAN
4050118698022

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 24-230VUC 2CO AU ED2
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione comando: 24-230 V UC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Montaggio: A innesto
  • Applicazione: Comando e carico

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico monostabile con azionamento non polarizzato, completo di base e morsetti amovibili. Progettato per funzionare con tensione AC/DC da 24 a 230 V, dispone di raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Dotato di indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo, garantisce affidabilità e versatilità nelle applicazioni elettriche. La configurazione a 2 contatti di scambio (2CO) assicura una commutazione precisa e stabile, ideale per impianti che richiedono componenti performanti e di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a innesto 24-230V 2 contatti ausiliari per impianti elettrici professionali