Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663040000
Cod. Produttore
2663040000
Cod. EAN
4050118698039

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 24-230VUC 2CO ED2
  • Isolamento: comando e carico elettrici
  • Tipo: Relè a innesto e spina
  • Tensione: 24-230 V UC
  • Contatti: 2 CO
  • Serie: TERMSERIES
  • Funzione: ED2
  • Applicazione: controllo carichi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. È dotato di indicatore a led per una chiara segnalazione dello stato operativo. Il tipo di tensione supportato per l’azionamento è sia AC che DC, garantendo versatilità nell’utilizzo. Questo componente elettrico, identificato come TRP 24-230VUC 2CO ED2, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro in impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRP 24-230VUC 2CO per installazioni civili e industriali