› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore T6S 630A 4 poli termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060211R1
Cod. Produttore 1SDA060211R1
Cod. EAN 8015644626716

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMA R
  • Corrente di interruzione: 3150-6300 A
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

L'interruttore ABB SACE Tmax T6SDA060211R1 è un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa progettato per circuiti elettrici principali con collegamento a raccordo a bullone. È un interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 630 A, capace di gestire correnti fino a 6300 A in modalità di intervento massimo. La struttura è robusta e compatta, con dimensioni dettagliate nelle immagini tecniche, e prevede l'uso di cavi o barre isolate per l'installazione, garantendo sicurezza e affidabilità. Il dispositivo è privo di protezione integrata contro le dispersioni a terra, concentrandosi invece sulla protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. L'interruttore è dotato di meccanismi di segnalazione dello stato (on, off, tripped) e consente prove di tipo specifiche per verificarne la funzionalità. La serie SACE Tmax T è sinonimo di elevata qualità e prestazioni nel settore elettrico, con particolare attenzione alla sicurezza e all'efficienza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

441 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore T6S 630A 4 poli termomagnetico industriale