› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Interruttore SUELO-R 27 Basso 1L 1W Acciaio Inox per Impianti Elettrici Industriali e Commerciali

Cod. Rexel L180432W20
Cod. Produttore 80432W20
Cod. EAN 8033913051380

Informazioni principali

  • Descrizione: SUELO-R 27 BASSO 1L 1W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Protezione: Resistente corrosione
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Configurazione: 1L 1W
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Compatibilità: Vari sistemi cablaggio
  • Serie: L180432W20

Descrizione del prodotto

Il prodotto L180432W20 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in vari ambienti elettrici. Realizzato con un corpo in acciaio inox, questo interruttore è resistente e durevole, perfetto per applicazioni industriali e commerciali. La sua finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione superiore contro la corrosione e l'usura. Con una configurazione di 1L e 1W, l'interruttore SUELO-R 27 BASSO è progettato per un'installazione semplice e veloce. La sua funzionalità è ottimizzata per garantire un'operatività fluida, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici complessi. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende una scelta versatile per diverse applicazioni. La progettazione attenta e l'uso di materiali di alta qualità assicurano che questo interruttore soddisfi gli standard più elevati di sicurezza e affidabilità, rendendolo un componente essenziale per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto L180432W20 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in vari ambienti elettrici. Realizzato con un corpo in acciaio inox, questo interruttore è resistente e durevole, perfetto per applicazioni industriali e commerciali. La sua finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione superiore contro la corrosione e l'usura. Con una configurazione di 1L e 1W, l'interruttore SUELO-R 27 BASSO è progettato per un'installazione semplice e veloce. La sua funzionalità è ottimizzata per garantire un'operatività fluida, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici complessi. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende una scelta versatile per diverse applicazioni. La progettazione attenta e l'uso di materiali di alta qualità assicurano che questo interruttore soddisfi gli standard più elevati di sicurezza e affidabilità, rendendolo un componente essenziale per ogni installazione elettrica.
Interruttore SUELO-R 27 Basso 1L 1W Acciaio Inox per Impianti Elettrici Industriali e Commerciali