Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614930000
Cod. Produttore
2614930000
Cod. EAN
4050118654042

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Non specificato
  • Fissaggio: Bullone filettato
  • Uso: Trasmissione di corrente

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. La sua struttura robusta permette un fissaggio semplice e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e conduttività ottimale. Adatto per l’uso in sistemi elettrici con un piano di collegamento, questo morsetto è una soluzione pratica e funzionale per il cablaggio professionale. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

9 mm

altezza

49 mm

profondità

47,3 mm

tensione nominale

1000 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

41 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto elettrico SRL 3 compatto con bullone filettato per installazioni industriali