›

Interruttore smart 1 polo 7A bianco compatibile Alexa Google

Cod. Rexel FD4BSCU1S.JW
Cod. Produttore 4BSCU1S.JW
Cod. EAN 8053839329011

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Corrente Nominale: 7 A
  • Numero di poli: 1
  • Compatibile Alexa: sì
  • Compatibile Google: sì
  • Serie: Uniko Lite

Descrizione del prodotto

Dispositivo modulare per interruttori domestici con comando a pulsante e tasto singolo. Progettato per garantire un controllo semplice e affidabile, presenta un design compatto e funzionale. Il prodotto è caratterizzato da un colore bianco che si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico, offrendo un'estetica pulita e moderna. Ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali, assicura una commutazione efficiente con un contatto di comando e due bascule di azionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Lite Smart Matix Go Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì Numero di poli: 1 Corrente Nominale: 7 A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

7 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti di commutazione

1

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

43,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Interruttore smart 1 polo 7A bianco compatibile Alexa Google