›

Interruttore Side Vimar Linea Canapa 16A 2 moduli

Cod. Rexel FD4BPH21.V30C
Cod. Produttore 4BPH21.V30C
Cod. EAN 8053839327208

Informazioni principali

  • Serie: Linea Canapa
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Colore: Altri

Descrizione del prodotto

Presa multistandard caratterizzata da un design raffinato in finitura canapa, ideale per ambienti moderni e funzionali. Dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza durante l’uso, questa presa assicura un collegamento affidabile e versatile per diverse tipologie di spine. La struttura è progettata per offrire resistenza e durata nel tempo, mantenendo un’estetica elegante e discreta che si integra perfettamente in qualsiasi contesto abitativo o professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Vimar Linea Canapa Colore: Altri (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,6 mm

altezza dell'apparecchio

52,7 mm

profondità dell'apparecchio

47,9 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Interruttore Side Vimar Linea Canapa 16A 2 moduli