Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA050056R51
Cod. Produttore
2TLA050056R5120
Cod. EAN
7350024466737

Informazioni di prodotto

Sense7Z 5M Sensor

Documentazione tecnica

Switch di sicurezza codificato non a contatto Sense7Z con corpo in acciaio inox 316, progettato per il rilevamento di interblocco posizione su protezioni mobili come porte scorrevoli, a battente o sollevabili. Dotato di 2 contatti NC e 1 contatto NO con distanza di rilevamento fino a 14 mm e alta tolleranza agli disallineamenti, garantisce un funzionamento affidabile senza usura meccanica. La custodia è resistente a sporco, acqua e detergenti ad alta pressione (grado di protezione IP69K), ideale per ambienti con elevati requisiti igienici come l’industria alimentare e chimica. Il dispositivo è fornito con attuatore in acciaio inox e cavo da 5 metri, con uscita a stato solido PNP e LED di segnalazione integrato. La costruzione robusta e la compatibilità con relè di sicurezza dual channel assicurano un alto livello di protezione (fino a PL e categoria 4 secondo EN ISO 13849-1). La facilità di installazione e manutenzione, unitamente alla resistenza a vibrazioni e urti, lo rendono una soluzione sicura e durevole per il controllo delle protezioni nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Safety magnetic switch complete with actuator, 2NC+1NO (guard closed and actuator present), stainless steel, LED, 5m cable (8 leads). Sense7 is a coded magnetic non-contact switch for interlocking gates and hatches, or other moveable parts. Sense7 has a stainless steel housing that is designed for harsh environments and extreme temperatures. Sense7 offers an interlocking function reaching up to PL e/SIL3 with low level coding. +105°C is accepted for short duration during CIP/SIP cleaning.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Acciaio inox

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

con indicatore di stato

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

3

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

0,2 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

10 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

88 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

14 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Sense

Produttore

ABB

Interruttore sicurezza magnetico Sense7Z acciaio 5m cavo LED