Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020006R22
Cod. Produttore
2TLA020006R2200
Cod. EAN
7350024459739

Informazioni di prodotto

JSHD4-2 Three-position handheld device - Top part

Documentazione tecnica

JSHD4 è un attuatore a doppio canale con pulsanti a tre posizioni progettato per l'uso in aree pericolose dove non sono possibili o praticabili dispositivi protettivi alternativi. Il dispositivo, da collegare a un dispositivo di controllo idoneo (relè di sicurezza o PLC di sicurezza) con ingressi dual-channel e protezione da cortocircuito, consente un elevato livello di sicurezza grazie a due pulsanti a tre posizioni abilitati simultaneamente tramite una superficie comune. I contatti di sicurezza si chiudono solo nella posizione centrale del pulsante e si aprono sia premendo completamente il pulsante sia rilasciandolo. Il dispositivo integra una protezione anti-manomissione basata su sensori di capacità e accelerometro, che rilevano la presenza e il movimento dell'operatore per prevenire usi impropri. È possibile assemblare il JSHD4 con diverse parti superiori (maniglia) e inferiori (cavi o connettori differenti) e dispone di accessori come piastrine di montaggio, PCB anti-manomissione, cavi e staffe. Il funzionamento si basa sul principio a tre posizioni: posizione 1 (OFF) con contatto aperto, posizione 2 (ON) con contatto chiuso e posizione 3 (OFF) con contatto aperto. Il ritorno alla posizione 1 avviene sempre rilasciando il pulsante. Sono presenti pulsanti ausiliari frontali e superiori per funzioni non di sicurezza. Il dispositivo è realizzato in poliammide e Noryl, con parti in gomma NBR, di colore giallo e nero, pesa circa 0,2 kg senza cavo ed è progettato per un funzionamento a 24 V DC con protezione IP65. È conforme a normative di sicurezza internazionali e offre un ciclo di vita meccanico elevato. La sicurezza è garantita dall'uso simultaneo dei due canali e dal monitoraggio anti-manomissione, mentre i pulsanti ausiliari e il PCB anti-manomissione non devono essere utilizzati per funzioni di sicurezza. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e affidabile di macchinari in ambienti pericolosi, assicurando protezione contro usi impropri e garantendo la sicurezza dell'operatore. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: The JSHD4-2 is a top part of a three-position device JSHD4. It has LEDs, a front button and a top button. It must be used with one of the following bottom parts: AB, AD, AH, AJ, AK, AL. Anti-tamper can be chosen as option with all except bottom part AK. Three-position devices are used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area, for example during troubleshooting, test running and programming.

adatto per funzioni di sicurezza

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V

0,02 A

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

possibilità di monitoraggio di corto circuito trasversale

Numero contatti di commutazione

2

numero di pulsanti aggiuntivi

2

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

JSHD4

Produttore

ABB

Interruttore sicurezza JSHD4-2 2 pulsanti LED industriale