›

Interruttore sezionatore tripolare XT6D 1000 frontale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100785R1
Cod. Produttore 1SDA100785R1
Cod. EAN 8056221008396

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Poli: 3 poli fissi
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/EU
  • RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore di manovra-sezionatore tripolare XT6D 1000 con capacità di interruzione elevata, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre un controllo preciso e sicuro del circuito grazie al comando a leva ergonomico. Ideale per la protezione e l’isolamento di impianti elettrici ad alta potenza, assicura prestazioni ottimali in ambienti impegnativi. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficace per la gestione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT6D 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

10 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore sezionatore tripolare XT6D 1000 frontale industriale