› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore sezionatore tripolare 1200A UL/CSA per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA103794R1
Cod. Produttore 1SDA103794R1
Cod. EAN 8056221025911

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1200 V
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore di manovra-sezionatore SACE Tmax XT7 di ABB, progettato come interruttore principale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Questo dispositivo a 3 poli garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nelle operazioni di apertura e chiusura del circuito, con segnalazioni chiare dello stato tramite indicatori visivi per posizione aperto/chiuso e carica molle. La tecnologia a energia accumulata assicura un’azione rapida e precisa, mentre le connessioni sono adattabili a diverse tipologie di terminali, sia fissi che estraibili, con ampia compatibilità di tensioni fino a 1000 V e capacità di interruzione fino a 20 kA. Il sistema di protezione integrato prevede vari livelli di allarme e sicurezza, supportati da un’interfaccia LED per il monitoraggio dello stato e la diagnosi degli errori. La struttura è robusta, con componenti di alta qualità Made in Italy, e supporta accessori frontali per una facile installazione e manutenzione. Ideale per garantire continuità e sicurezza negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7H-D 1200 MCS UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1200 A

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore sezionatore tripolare 1200A UL/CSA per impianti industriali