› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore sezionatore tripolare 1200A UL/CSA per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA103792R1
Cod. Produttore 1SDA103792R1
Cod. EAN 8056221025904

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Poli: 3P fissi
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Corrente nominale: 1200 A
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: 2018
  • Certificazioni: UL/CSA

Descrizione del prodotto

L'interruttore di manovra e sezionatore ABB SACE Tmax XT7SDA103792R1 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili. Si tratta di un interruttore principale a 3 poli, con funzione di interruttore di manovra e sezionatore, conforme alle normative IEC 60947-2. Il modello XT7S-D 1200 MCS 3P F F UL/CSA è caratterizzato da una costruzione robusta e compatta, con terminali progettati per connessioni sicure e versatili, adatti a cavi e barre isolate fino a 3,3 mm di diametro. È dotato di meccanismi a energia immagazzinata per un'operazione affidabile e sicura, con indicatori visivi per la posizione dell'interruttore (aperto, chiuso, test) e lo stato delle molle di chiusura (cariche o scariche). La manovra è facilitata da una leva ergonomica e da una manovella di sezionamento estraibile, che consente l'inserimento e l'estrazione della parte mobile in modo semplice e sicuro, con un sistema di blocco di sicurezza integrato. Il dispositivo è inoltre predisposto per l'integrazione con moduli di protezione e comunicazione Ekip, che permettono il monitoraggio avanzato e la gestione intelligente dell'impianto. Le caratteristiche tecniche comprendono una tensione nominale di isolamento fino a 1000 V, una corrente nominale di 1200 A e una capacità di interruzione elevata, con protezioni differenziali e temporizzate configurabili tramite dip-switch e interfaccia software. I LED di segnalazione indicano lo stato operativo e gli eventuali allarmi, facilitando la manutenzione preventiva e la diagnosi rapida di anomalie. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione, rappresentando una soluzione avanzata per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7S-D 1200 MCS UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1200 A

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore sezionatore tripolare 1200A UL/CSA per impianti industriali