› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore sezionatore modulare 4 poli 400A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100548R1
Cod. Produttore 1SDA100548R1
Cod. EAN 8056221006248

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare di manovra e sezionatore a 4 poli con portata nominale di 400 A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Caratterizzato da un design robusto e compatto, assicura una facile installazione e manutenzione. Ideale per la protezione e l’isolamento di circuiti elettrici, offre elevate prestazioni operative e conformità agli standard internazionali di sicurezza. La leva ergonomica permette un’agevole azionamento manuale, mentre la costruzione di alta qualità garantisce lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT5D 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

186 mm

altezza

205 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore sezionatore modulare 4 poli 400A industriale